Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25241 Cot P x P 1 x 1 inch | AC6WQT 36N789

VIEGA MEGAPRESS 25241 Cot P x P 1 x 1 inch

În stoc
Articol: AC6WQT Model: 25241Crucea Ref: 36N789
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
€37.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 45 de grade
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 "x 1"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 25231 Cot P x P 1/2 x 1/2 inch | AC6WQQ 36N787 252311 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€24.74
VIEGA LLC 25236 Cot P x P 3/4 x 3/4 inch | AC6WQR 36N788 252363 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€29.94
VIEGA LLC 25246 Cot P x P 1-1/4 inch | AC6WQU 36N790 252461-1/4" x 1-1/4"1.25 "€66.21
VIEGA LLC 25251 Cot P x P 1-1/2 x 1-1/2 inch | AC6WQV 36N791 252511-1/2" x 1-1/2"1.5 "€82.59
VIEGA LLC 25256 Cot P x P 2 x 2 inch | AC6WQW 36N792 252562 "x 2"2"€116.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25241 Cot P x P 1 x 1 inch
€37.20 /unitate