Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 25706 Unire P x ​​P 3/4 x 3/4 inch | AC6WTF 36N825

VIEGA MEGAPRESS 25706 Unire P x ​​P 3/4 x 3/4 inch

În stoc
Element: AC6WTF Model: 25706Crucea Ref: 36N825
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
€124.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpOţel
ConformitateCSA
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 3 / 4"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7307995045
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Sub-brand: VIEGA MEGAPRESSG

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 25701 Uniune P x ​​P 1/2 x 1/2 inch | AC6WTE 36N824 257011 / 2 "x 1 / 2"1 / 2 "€127.32
VIEGA LLC 25711 Uniune P x ​​P 1 x 1 inch | AC6WTG 36N826 257111 "x 1"1"€153.39
VIEGA LLC 25716 Uniune P x ​​P 1-1/4 inch | AC6WTH 36N827 257161-1/4" x 1-1/4"1.25 "€197.29
VIEGA LLC 25721 Uniune P x ​​P 1-1/2 x 1-1/2 inch | AC6WTJ 36N828 257211-1/2" x 1-1/2"1.5 "€227.25
VIEGA LLC 25726 Uniune P x ​​P 2 x 2 inch | AC6WTK 36N829 257262 "x 2"2"€281.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 25706 Unire P x ​​P 3/4 x 3/4 inch
€124.97 /unitate