Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79130 Union Low Lead Bronze 3/4 x 3/4 inch | AE6QGK 5ULZ1

VIEGA MEGAPRESS 79130 Union Low Lead Bronze 3/4 x 3/4 inch

În stoc
Articol: AE6QGK Model: 79130Crucea Ref: 5ULZ1
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
€51.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneAnunturi
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7419995010
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79125 Union Low Lead Bronze 1/2 x 1/2 inch | AE6QGJ 5ULZ0 791251 / 2 "€39.85
VIEGA LLC 79135 Union Low Plumb Bronz P x P 1 x 1 inch | AE6QGL 5ULZ2 791351"€80.63
VIEGA LLC 79140 Uniune P x ​​P 1-1/4 x 1-1/4 inch | AE6QGM 5ULZ3 791401.25 "€120.81
VIEGA LLC 79145 Uniune P x ​​P 1-1/2 x 1-1/2 inch | AE6QGN 5ULZ4 791451.5 "€163.10
VIEGA LLC 79150 Union Low Plumb Bronz P x P 2 x 2 inch | AE6QGP 5ULZ5 791502"€252.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79130 Union Low Lead Bronze 3/4 x 3/4 inch
€51.44 /unitate