Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79550 Cot Bronz cu plumb scăzut P x Fnpt 1 inch | AE6QKM 5UMH7

VIEGA MEGAPRESS 79550 Cot cu plumb mic Bronz P x Fnpt 1 inch

În stoc
Articol: AE6QKM Model: 79550Crucea Ref: 5UMH7

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€50.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot de 90 de grade
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x FNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79520 Cot Bronz cu plumb scăzut P x Fnpt 1/2 inch | AE6QKG 5UMH1 79520Apăsați x FNPTCot de 90 de grade3 / 8 "1 / 2 "€29.92
VIEGA LLC 79525 Cot, Bronz, P x Fnpt 1/2 inch | AE6QKH 5UMH2 79525Apăsați x FNPTCot de 90 de grade1 / 2 "1 / 2 "€18.77
VIEGA LLC 79530 Cot, Bronz, P x Fnpt 1/2 inch | AE6QKJ 5UMH3 79530Apăsați x FNPTCot de 90 de grade3 / 4 "1 / 2 "€42.89
VIEGA LLC 79540 Cot, Bronz, P x Fnpt 3/4 inch | AE6QKK 5UMH5 79540Apăsați x FNPTCot de 90 de grade3 / 4 "3 / 4 "€29.46
VIEGA LLC 79545 Cot Bronz cu plumb scăzut P x Fnpt 1 inch | AE6QKL 5UMH6 79545Apăsați x FNPTCot de 90 de grade1 / 2 "1"€46.31
VIEGA LLC 79560 Cot Bronz cu plumb scăzut P x Fnpt 1-1/4 inch | AE6QKN 5UMH8 79560Apăsați x FNPTCot de 90 de grade1.25 "1.25 "€86.15
VIEGA LLC 79565 Cot Bronz cu plumb scăzut P x Fnpt 1-1/2 inch | AE6QKP 5UMH9 79565Apăsați x FNPTCot de 90 de grade1.5 "1.5 "€105.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79550 Cot cu plumb mic Bronz P x Fnpt 1 inch
€50.53 /unitate