Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79680 Flanșă adaptoare x P 1 x 1 inch | AE6QKV 5UMJ7

VIEGA MEGAPRESS 79680 Flanșă adaptor Flanșă x P 1 x 1 inch

În stoc
Articol: AE6QKV Model: 79680Crucea Ref: 5UMJ7
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
€214.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă adaptoare
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x Flanșă
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei1 "x 1"
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.27
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7412200090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79685 Flanșă adaptor Bronz cu plumb scăzut | AE6QKW 5UMJ8 796851.25 "1.25 "€322.21
VIEGA LLC 79690 Flanșă adaptor Bronz cu conținut scăzut de plumb | AE6QKX 5UMJ9 796901.5 "1.5 "€347.74
VIEGA LLC 79695 Flanșă adaptor x P 2 x 2 inch | AE6QKY 5UMK0 796952"2"€409.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79680 Flanșă adaptor Flanșă x P 1 x 1 inch
€214.59 /unitate