Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79695 Flanșă adaptor x P 2 x 2 inch | AE6QKY 5UMK0

VIEGA MEGAPRESS 79695 Flanșă adaptor Flanșă x P 2 x 2 inch

În stoc
Articol: AE6QKY Model: 79695Crucea Ref: 5UMK0

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€410.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă adaptoare
Material corpBronz scăzut cu plumb
ConformitateNSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL
Tip conexiuneApăsați x Flanșă
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4525
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7412200090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79680 Flanșă adaptoare x P 1 x 1 inch | AE6QKV 5UMJ7 796801 "x 1"1"€218.95
VIEGA LLC 79685 Flanșă adaptor Bronz cu plumb scăzut | AE6QKW 5UMJ8 796851.25 "1.25 "€327.90
VIEGA LLC 79690 Flanșă adaptor Bronz cu conținut scăzut de plumb | AE6QKX 5UMJ9 796901.5 "1.5 "€351.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79695 Flanșă adaptor Flanșă x P 2 x 2 inch
€410.34 /unitate