Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 inch | AE6QLP 5UML6

VIEGA MEGAPRESS 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 inch

În stoc
Element: AE6QLP Model: 79775Ref încrucișat: 5UML6
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
€68.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpBronz scăzut cu plumb
Tip conexiuneApăsați x Apăsați x FNPT
Presiune maximă200 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Dimensiunea tubului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200045
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelConformitateDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 79590 Tee P x ​​P x Fnpt 3/4 x 3/4 inch1/2 inch | AB4QHW 20C420 79590NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA3 / 4 "x 3 / 4"32 de grade până la 250 de grade F1 / 2 "€39.91
VIEGA LLC 79760 Tee Low Lead Bronze P x ​​P x Fnpt | AB4QHX 20C421 79760NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA1 "x 1"32 de grade până la 250 de grade F1 / 2 "€47.23
VIEGA LLC 79580 Tee P x ​​P x Fnpt 1/2 x 1/2 inch1/2 inch | AE6QKR 5UMJ1 79580NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 / 2 "x 1 / 2"0 de grade până la 250 de grade F1 / 2 "€32.57
VIEGA LLC 79765 Tee Low Lead Bronze P x ​​P x Fnpt | AE6QLM 5UML4 79765NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1 "x 1"0 de grade până la 250 de grade F3 / 4 "€55.94
VIEGA LLC 79770 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 inch | AE6QLN 5UML5 79770NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/4" x 1-1/4"0 de grade până la 250 de grade F1 / 2 "€66.59
VIEGA LLC 79785 ProPress Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AJ2JER 5UML8 79785NSF-61G, UPC, ICC, CSA, UL1-1/2" x 1-1/2"0 de grade până la 250 de grade F3 / 4 "€115.16
VIEGA LLC 79780 Tee, bronz, Press-Fit x Press-Fit x FPT, 1 1/2 inch x 1 1/2 inch Dimensiune tub de cupru | CU7YMX 788DT3 79780-1-1/2" x 1-1/2"-1 / 2 "€73.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 79775 Tee P x ​​P x Fnpt 1-1/4 x 1-1/4 inch
€68.85 /unitate