Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIEGA LLC 85642 Tee, oțel inoxidabil 304, fixare prin presare x fixare prin presare x montare prin presare, material pentru inele O-ring FKM | CU7YMP 53UC21

VIEGA MEGAPRESS 85642 Teu, oțel inoxidabil 304, fixare prin presare x fixare prin presare x montare prin presare, material pentru inele O FKM

În stoc
Articol: CU7YMP Model: 85642Crucea Ref: 53UC21

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€142.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VIEGA LLC 85712 Tee, oțel inoxidabil 304, fixare prin presare x fixare prin presare x montare prin presare, material FKM O-ring, 304 | CU7YMQ 53UC22 857121-1/2" x 1-1/2"1"€172.04
VIEGA LLC 85732 Tee, oțel inoxidabil 304, presare x presare x presare, material FKM O-ring, 304 | CU7YMR 53UC23 857322 "x 2"3 / 4 "€218.01
VIEGA LLC 85742 Tee, oțel inoxidabil 304, fixare prin presare x montare prin presare x montare prin presare, material FKM O-ring, 304 | CU7YMT 53UC24 857422 "x 2"1"€224.43
VIEGA LLC 85587 Tee, oțel inoxidabil 304, Pres-Fit x Press-Fit x Press-Fit, Material FKM O-ring, Tee | CU7YMU 45CF50 855873 / 4 "x 3 / 4"3 / 4 "€132.42
VIEGA LLC 85607 Tee, oțel inoxidabil 304, Pres-Fit x Press-Fit x Press-Fit, Material FKM O-ring, Tee | CU7YMV 53UC20 856072 "x 2"2"€223.15
VIEGA LLC 85592 Tee, oțel inoxidabil 304, Pres-Fit x Press-Fit x Press-Fit, Material FKM O-ring, Tee | CU7YMW 45CF62 855921 "x 1"1"€141.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 85642 Teu, oțel inoxidabil 304, fixare prin presare x fixare prin presare x montare prin presare, material pentru inele O FKM
€142.51 /unitate