Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKING AIR TOOLS VT3001A Polizor cu matriță cu aer 25000 rpm 0.3 CP Aluminiu | AH2HRM 29CK36

VIKING AIR TOOLS VT3001A Polizor cu matriță cu aer 25000 rpm 0.3 CP Aluminiu

În stoc
Element: AH2HRM Model: VT3001ACrucea Ref: 29CK36
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
€177.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4.00
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă4.0
Colet1 / 4 "
TaxăGeneral
EpuizaSpate
Viteză gratuită25,000 rpm
Tip polizorUnghi drept
Manipulați materialulAluminiu
HP0.3 HP
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.125 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea unghiului drept2-1/2 "
regulatorPârghie de siguranță
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6396
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)12.19
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Gearless, maneta de acceleratie de siguranta si evacuare spate

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPLungime totalăPreț
VIKING AIR TOOLS VT3012A Polizor cu matriță cu aer 15000 rpm 0.33 CP Aluminiu | AH2HRN 29CK37 VT3012A3.503.515,000 rpm0.33 HP6.875 "€264.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT3001A Polizor cu matriță cu aer 25000 rpm 0.3 CP Aluminiu
€177.60 /unitate