Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VIKING AIR TOOLS VT3012A Polizor cu matriță cu aer 15000 rpm 0.33 CP Aluminiu | AH2HRN 29CK37

VIKING AIR TOOLS VT3012A Polizor cu matriță cu aer 15000 rpm 0.33 CP Aluminiu

În stoc
Articol: AH2HRN Model: VT3012ACrucea Ref: 29CK37
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
€264.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.50
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă3.5
Colet1 / 4 "
TaxăGeneral
EpuizaSpate
Viteză gratuită15,000 rpm
Tip polizorUnghi drept
Manipulați materialulAluminiu
HP0.33 HP
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6.875 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea unghiului drept2-1/2 "
regulatorPârghie de siguranță
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)9.65
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici: Serviciu profesional cu evacuare spate

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăViteză gratuităHPLungime totalăPreț
VIKING AIR TOOLS VT3001A Polizor cu matriță cu aer 25000 rpm 0.3 CP Aluminiu | AH2HRM 29CK36 VT3001A4.004.025,000 rpm0.3 HP6.125 "€177.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VIKING AIR TOOLS VT3012A Polizor cu matriță cu aer 15000 rpm 0.33 CP Aluminiu
€264.66 /unitate