Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE STAINLESS E13IS3.0 Clemă E-line T304 din oțel inoxidabil 3 inchi | AA3NUZ 11P988

VNE STAINLESS E13IS3.0 Clemă E-line T304 din oțel inoxidabil 3 inchi

În stoc
Element: AA3NUZ Model: E13IS3.0Crucea Ref: 11P988
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
€79.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă E-Line
Material corpT304 Oțel inoxidabil
ConexiunePiuliță cu aripi
Pentru dimensiunea tubului3"
Presiune maximă350 psi@70 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7307290090
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelPentru dimensiunea tubuluiPresiune maximăPreț
VNE STAINLESS E13IS1.5 Clemă E-line T304 din oțel inoxidabil | AA3NUW 11P985 E13IS1.51 "și 1-1 / 2"500 psi@70 grade F€38.79
VNE STAINLESS E13IS2.0 Clemă E-line T304 din oțel inoxidabil 2 inchi | AA3NUX 11P986 E13IS2.02"450 psi@70 grade F€51.29
VNE STAINLESS E13IS2.5 Clemă E-line T304 din oțel inoxidabil | AA3NUY 11P987 E13IS2.52.5 "400 psi@70 grade F€62.36
VNE STAINLESS E13IS4.0 Clemă E-line T304 din oțel inoxidabil 4 inch | AA3NVA 11P989 E13IS4.04"200 psi@70 grade F€96.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS E13IS3.0 Clemă E-line T304 din oțel inoxidabil 3 inchi
€79.58 /unitate