Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VNE INOX V7W-6L1.5 Tee lung 1-1/2 inch sudare cap la cap Ss | AA3NXR 11R051

VNE STAINLESS V7W-6L1.5 Tee lung 1-1/2 inch sudură cap la cap Ss

În stoc
Articol: AA3NXR Model: V7W-6L1.5Crucea Ref: 11R051
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
€57.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee lung
Material corpT316L Oțel inoxidabil
Tip conexiuneSudura cu nasturi
Dimensiunea tubului1.5 "
Grosimea peretelui0.065 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7307230000
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiGrosimea pereteluiPreț
VNE INOX V7W-6L1.0 Tee lung 1 inch sudat cap la cap Ss | AA3NXQ 11R050 V7W-6L1.01"0.065 "€41.41
VNE STAINLESS V7W-6L2.0 Tee lung 2 inch sudura cap la cap Ss | AA3NXT 11R052 V7W-6L2.02"0.065 "€64.03
VNE INOX V7W-6L2.5 Tee lung 2-1/2 inch sudare cap la cap Ss | AA3NXU 11R053 V7W-6L2.52.5 "0.065 "€97.54
VNE INOX V7W-6L3.0 Tee lung 3 inch sudat cap la cap Ss | AA3NXV 11R054 V7W-6L3.03"0.065 "€127.16
VNE INOX V7W-6L4.0 Tee lung 4 inch sudare cap la cap Ss | AA3NXW 11R055 V7W-6L4.04"0.083 "€234.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VNE STAINLESS V7W-6L1.5 Tee lung 1-1/2 inch sudură cap la cap Ss
€57.33 /unitate