Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VOLLRATH 67912 Tigaie din aluminiu Diametru 12 | AD8WLA 4NCH4

VOLLRATH 67912 Tigaie din aluminiu diametru 12

În stoc
Element: AD8WLA Model: 67912Crucea Ref: 4NCH4

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€69.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTigaie din aluminiu
Diagrama de jos.9-3 / 4 In.
Ecartament8
Mânerventilată
Manipulați culoareaNegru
Tip mânersilicon
MaterialAluminiu
Adâncimea totală2-1/2 "
Inălțime totală2.5 "
Temp. Rezistenţă450 de grade F
Slide de top.12 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS7615107155
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
VOLLRATH 67610 Tigaie din aluminiu antiaderență diametru 10 | AD8WKV 4NCG8 676102-1/8 "2.125 "€84.22
VOLLRATH 67612 Tigaie din aluminiu antiaderentă diametru 12 | AD8WKW 4NCG9 676122-1/2 "2.5 "€94.40
VOLLRATH 67910 Tigaie din aluminiu Diametru 10 | AD8WKZ 4NCH3 679102-1/8 "2.125 "€46.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VOLLRATH 67912 Tigaie din aluminiu diametru 12
€69.88 /unitate