VON DUPRIN 2227NL-4-SP28 Surface Vertical Rod, For 1 3/4 Inch Door Thick, 48 Inch, Fits 3 5/8 Inch Stile Width | CU8BEY 46TP66

VON DUPRIN 2227NL-4-SP28 Tijă verticală de suprafață, pentru ușă cu grosimea de 1 3/4 inch, 48 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 3 5/8 inch

În stoc
Articol: CU8BEY Model: 2227NL-4-SP28Crucea Ref: 46TP66

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,526.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă verticală de suprafață

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Dispozitiv de ieșire VON DUPRIN 88L US26D LHR | AH9LLZ 40JF18 88L US26D LHRIeșiți din dispozitiv€4,525.21
Dispozitiv de ieșire VON DUPRIN 88L US26D RHR | AH9LMA 40JF19 88L US26D RHRIeșiți din dispozitiv€4,525.21
VON DUPRIN EL3347A-NL-OP 3 313AN Bronz ascuns | CU8ABT 28XW98 EL3347A-NL-OP 3 313ANIeșiți din dispozitiv€7,390.97
VON DUPRIN 3347A-EO 3 313 Bronz ascuns | CU8ABU 28XP82 3347A-EO 3 313Ieșiți din dispozitiv€4,088.52
VON DUPRIN 3347A-NL-OP 3 313 Bronz ascuns | CU8ABV 28XP84 3347A-NL-OP 3 313Ieșiți din dispozitiv€4,997.60
VON DUPRIN 9947EO 2 26D ascuns pentru ușă cu grosimea de 1 3/4 inch, 24 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/4 inch | CU8ABW 46TV01 9947EO 2 26DIeșiți din dispozitiv€4,588.93
VON DUPRIN 3347A-L-06 3 US28 RHR ascuns pentru ușă de 1 3/4 inch grosime, 36 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 2 1/8 inch | CU8ABX 46TR60 3347A-L-06 3 US28 RHRIeșiți din dispozitiv€5,874.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VON DUPRIN 2227NL-4-SP28 Tijă verticală de suprafață, pentru ușă cu grosimea de 1 3/4 inch, 48 inch, se potrivește cu lățimea stilului de 3 5/8 inch
€1,526.83 /unitate