Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN C3930A Încălzitor cu cartuș preformat 36 wați/mp. inch | AB9MXK 2E893

VULCAN C3930A Încălzitor cu cartuș preformat 36 wați/mp. inch

În stoc
Articol: AB9MXK Model: C3930ACrucea Ref: 2E893

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€75.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cartuș Swaged
Diametru3 / 8 "
Plumb lungime10 "
Lungime4"
Max. Temp. Capacitate900 grade F
Diametrul tecii de precizie. Toleranţă+ 0.000 / -0.004 "
Material înveliș304 oțel inoxidabil
Voltaj120
Watt Density36 W / mp în.
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMax. Temp. CapacitateMaterial învelișWatt DensityWattsPreț
VULCAN C210A Încălzitor cu cartuș preformat 7-1/2 inch lungime | AB9MXF 2E889 C210A1 / 4 "7.5 "900 grade F304 oțel inoxidabil19 W / mp în.100€98.03
VULCAN C3910A Încălzitor cu cartuș preformat 42 wați/mp. inch | AB9MXG 2E890 C3910A3 / 8 "1.5 "900 grade F304 oțel inoxidabil42 W / mp în.50€58.49
VULCAN C3830A Încălzitor cu cartuș preformat, lungime 2-3/8 inchi | AB9MXH 2E891 C3830A3 / 8 "2.375 "900 grade F304 oțel inoxidabil34 W / mp în.75€61.20
VULCAN C3840A Încălzitor cu cartuș preformat 34 wați/mp. inch | AB9MXJ 2E892 C3840A3 / 8 "3"900 grade F304 oțel inoxidabil34 W / mp în.100€81.37
VULCAN C3940A Încălzitor cu cartuș preformat 38 wați/mp. inch | AB9MXL 2E894 C3940A3 / 8 "5"900 grade F304 oțel inoxidabil38 W / mp în.200€65.29
VULCAN C5180A Încălzitor cu cartuș preformat 42 wați/mp. inch | AB9MXM 2E895 C5180A1 / 2 "2"900 grade F304 oțel inoxidabil42 W / mp în.100€73.86
VULCAN C5170A Încălzitor cu cartuș 35 wați/mp. inch | AB9MXN 2E896 C5170A1 / 2 "6"900 grade F304 oțel inoxidabil35 W / mp în.300€71.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN C3930A Încălzitor cu cartuș preformat 36 wați/mp. inch
€75.31 /unitate