Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1417-750B Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F | AC9MVW 3HM05

VULCAN OS1417-750B Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC9MVW Model: OS1417-750BCrucea Ref: 3HM05

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€104.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare16.875 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală17.875 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density16 W / mp în.
Watts750

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)45.21
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
VULCAN OS1223-750B Încălzitor cu bandă 1200 grade F 23-3/4 inci Lungime | AC9MPC 3HL66 OS1223-750B22.75 "23.75 "12 W / mp în.€114.14
VULCAN OS1421-750B Încălzitor cu bandă 240v 21 inch Lungime 1200 grade F | AC9MVX 3HM13 OS1421-750B20 "21 "14 W / mp în.€103.33
VULCAN OS1430-750B Încălzitor cu bandă 30-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC9MWB 3HM33 OS1430-750B29.5 "30.5 "10 W / mp în.€135.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1417-750B Încălzitor cu bandă 17-7/8 inch Lungime 1200 grade F
€104.83 /unitate