Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1430-1250B Încălzitor cu bandă 30-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC9MWA 3HM31

VULCAN OS1430-1250B Încălzitor cu bandă 30-1/2 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC9MWA Model: OS1430-1250BCrucea Ref: 3HM31
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
€126.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare29.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală30.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density15 W / mp în.
Watts1250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
VULCAN OS1242-1250B Încălzitor cu bandă 42-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC9MPG 3HL84 OS1242-1250B41.5 "42.5 "11 W / mp în.€140.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1430-1250B Încălzitor cu bandă 30-1/2 inch Lungime 1200 grade F
€126.93 /unitate