Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN OS1242-1250B Încălzitor cu bandă 42-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC9MPG 3HL84

VULCAN OS1242-1250B Încălzitor cu bandă 42-1/2 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Element: AC9MPG Model: OS1242-1250BCrucea Ref: 3HL84
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
€140.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu benzi
MaterialOţel inoxidabil
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare41.5 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală42.5 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOţel inoxidabil
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density11 W / mp în.
Watts1250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)109.98
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityPreț
VULCAN OS1430-1250B Încălzitor cu bandă 30-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC9MWA 3HM31 OS1430-1250B29.5 "30.5 "15 W / mp în.€126.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN OS1242-1250B Încălzitor cu bandă 42-1/2 inch Lungime 1200 grade F
€140.51 /unitate