Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Termocuplu cu baionetă VULCAN SAF-J-1 | AC9NDF 3HP16

VULCAN Termocuplu cu baionetă SAF-J-1

În stoc
Element: AC9NDF Model: SAF-J-1Crucea Ref: 3HP16
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
€76.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermocuplu reglabil cu baionetă
Diametru3 / 16 "
Lungime36 "
Max. Temp.900 F
Lungime totală36 "
Lungimea sondei1 / 4 "
Materialul sondeiOţel inoxidabil
TipTastați J Probe

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
Termocuplu cu baionetă VULCAN SAF-K-1 | AC9NDG 3HP19 SAF-K-1Tastați K Probe€106.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN Termocuplu cu baionetă SAF-J-1
€76.27 /unitate