Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN TB386A Încălzitor cu cartuș 73 wați/mp. inch | AB9MXY 2E911

VULCAN TB386A Încălzitor cu cartuș preformat 73 wați/mp. inch

În stoc
Articol: AB9MXY Model: TB386ACrucea Ref: 2E911
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
€95.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de cartuș Swaged
Diametru3 / 8 "
Plumb lungime10 "
Lungime4"
Max. Temp. Capacitate1600 grade F
Diametrul tecii de precizie. Toleranţă+ 0.000 / -0.004 "
Material învelișAliaj rezistent la coroziune
Voltaj120
Watt Density73 W / mp în.
Watts300

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeMax. Temp. CapacitateMaterial învelișWatt DensityWattsPreț
VULCAN C210A Încălzitor cu cartuș preformat 7-1/2 inch lungime | AB9MXF 2E889 C210A1 / 4 "7.5 "900 grade F304 oțel inoxidabil19 W / mp în.100€98.03
VULCAN C3910A Încălzitor cu cartuș preformat 42 wați/mp. inch | AB9MXG 2E890 C3910A3 / 8 "1.5 "900 grade F304 oțel inoxidabil42 W / mp în.50€58.49
VULCAN C3830A Încălzitor cu cartuș preformat, lungime 2-3/8 inchi | AB9MXH 2E891 C3830A3 / 8 "2.375 "900 grade F304 oțel inoxidabil34 W / mp în.75€61.20
VULCAN C3840A Încălzitor cu cartuș preformat 34 wați/mp. inch | AB9MXJ 2E892 C3840A3 / 8 "3"900 grade F304 oțel inoxidabil34 W / mp în.100€81.37
VULCAN C3930A Încălzitor cu cartuș preformat 36 wați/mp. inch | AB9MXK 2E893 C3930A3 / 8 "4"900 grade F304 oțel inoxidabil36 W / mp în.150€75.31
VULCAN C3940A Încălzitor cu cartuș preformat 38 wați/mp. inch | AB9MXL 2E894 C3940A3 / 8 "5"900 grade F304 oțel inoxidabil38 W / mp în.200€65.29
VULCAN C5180A Încălzitor cu cartuș preformat 42 wați/mp. inch | AB9MXM 2E895 C5180A1 / 2 "2"900 grade F304 oțel inoxidabil42 W / mp în.100€73.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN TB386A Încălzitor cu cartuș preformat 73 wați/mp. inch
€95.25 /unitate