WAGNER 2419307 HVLP Pulverizator de vopsea/pete portabil, Pulverizator de vopsea, Capacitate 1.5 qt, 0.13 g/min Max. Flux | CU8CKP 801V46

WAGNER 2419307 Pulverizator de vopsea/pete portabil HVLP, pulverizator de vopsea, capacitate de 1.5 qt, 0.13 g/min Max. curgere

Articol: CU8CKP Model: 2419307Ref încrucișat: 801V46 / 22DM29
€404.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.897
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WAGNER 2419305 HVLP Pulverizator de vopsea/pete portabil, Pulverizator de vopsea, Capacitate 1.5 qt, 0.12 g/min Max. Flux | CU8CKN 801V47 2419305€302.22
WAGNER 2418392 HVLP Pulverizator portabil pentru pete, Pulverizator pentru vopsea, Capacitate 20 fl oz, 0.03 g/min Max. Flux | CU8CKQ 801V50 2418392€203.67
WAGNER 2419326 HVLP Pulverizator portabil de pete, Pulverizator de vopsea, Capacitate 800 ml, 0.05 g/min Max. Flux | CU8CKR 801V48 2419326€151.43
WAGNER 2419327 HVLP Pulverizator de vopsea/pete portabil, Pulverizator de vopsea, Capacitate 1.5 qt, 0.06 g/min Max. Flux | CU8CKT 801V49 2419327€199.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WAGNER 2419307 Pulverizator de vopsea/pete portabil HVLP, pulverizator de vopsea, capacitate de 1.5 qt, 0.13 g/min Max. curgere
€404.59 /unitate