WALDMANN 112578000-00562192 Lumina de lucru Brat Articulat Led 37w | AF9PPR 30PH49

WALDMANN 112578000-00562192 Lumina de lucru Brat articulat LED 37w

Element: AF9PPR Model: 112578000-00562192Crucea Ref: 30PH49

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de sarcină
Lungimea brațului30 "
CuloriSilver
Conductor de cablu18/2
Lungime cablu10ft
Tipul cabluluiPVC
Tip lămpiLED-uri
Materialdin aluminiu anodizat
Tip montareÎnchiză-te
Acoperire generală35 "
ReflectorNu
IntrerupatorNu
TransformatorConecteaza
TipBrat articulator
Voltaj100 până la 240 VAC
ImpermeabilDa
Watts47

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.42
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9405206020

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Apăsare/Oprire/Atenuare
    • Sub-marca: TANEO

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALDMANN 112578000-00562192 Lumina de lucru Brat articulat LED 37w