Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 2156062-M12X1.5 Robinet spiralat, M12X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 13 mm, Lungime 100 mm | CU9EJA 427C34

WALTER TOOLS 2156062-M12X1.5 Robinet cu canelu spiralat, M12X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 13 mm, Lungime 100 mm

În stoc
Articol: CU9EJA Model: 2156062-M12X1.5Crucea Ref: 427C34

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€203.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS 2156062-M10X1 robinet spiralat, dimensiune filet M10X1, lungime filet 12 mm, lungime 90 mm | CU9EBV 427C33 2156062-M10X1€178.18
WALTER TOOLS 2051062-M10 robinet spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 15 mm, lungime 100 mm | CU9EDR 426Y46 2051062-M10€169.65
WALTER TOOLS 205106-M10 robinet spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 15 mm, lungime 100 mm, Thl | CU9EEQ 426Y52 205106-M10€112.87
WALTER TOOLS 204107-M10 robinet spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 20 mm, lungime 100 mm | CU9EFX 426X08 204107-M10€115.31
WALTER TOOLS 2056062-M12 Robinet spiralat, M12X1.75 Dimensiune filet, Lungime filet 16 mm, Lungime 110 mm | CU9EKB 426Y62 2056062-M12€196.96
WALTER TOOLS 204607-M12 Robinet cu canelu spiralat, M12X1.75 Dimensiune filet, Lungime filet 23 mm, Lungime 110 mm | CU9EMA 426Y06 204607-M12€150.11
WALTER TOOLS 2156062-M14X1.5 Robinet spiralat, M14X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 15 mm, Lungime 100 mm | CU9ENA 427C35 2156062-M14X1.5€254.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 2156062-M12X1.5 Robinet cu canelu spiralat, M12X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 13 mm, Lungime 100 mm
€203.24 /unitate