Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 7126365-M12X1.5 Robinet cu vârf spiralat, M12X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 21 mm, Lungime 100 mm | CU9GWT 427H57

WALTER TOOLS 7126365-M12X1.5 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M12X1.5, lungime filet 21 mm, lungime 100 mm

În stoc
Articol: CU9GWT Model: 7126365-M12X1.5Crucea Ref: 427H57
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
€204.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS 7126365-M10X1 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M10X1, lungime filet 20 mm, lungime 90 mm | CU9GTG 427H55 7126365-M10X1€183.29
WALTER TOOLS 7021366-M10 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 20 mm, lungime 100 mm | CU9GUP 427G71 7021366-M10€164.14
WALTER TOOLS 7021345-M10 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 20 mm, lungime 100 mm, tablă | CU9GVC 427G62 7021345-M10€292.37
WALTER TOOLS 7021365-M10 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 20 mm, lungime 100 mm, tablă | CU9GVF 427G65 7021365-M10€150.51
WALTER TOOLS 7026365-M12 Robinet cu vârf spiralat, M12X1.75 Dimensiune filet, Lungime filet 23 mm, Lungime 110 mm | CU9GXK 427G80 7026365-M12€189.37
WALTER TOOLS 7026345-M12 Robinet cu vârf spiralat, M12X1.75 Dimensiune filet, Lungime filet 23 mm, Lungime 110 mm | CU9GXN 427G77 7026345-M12€370.49
WALTER TOOLS 7126365-M14X1.5 Robinet cu vârf spiralat, M14X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 21 mm, Lungime 100 mm | CU9GYW 427H58 7126365-M14X1.5€255.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 7126365-M12X1.5 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M12X1.5, lungime filet 21 mm, lungime 100 mm
€204.25 /unitate