Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 7287807 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 7 mm, lungime totală 91 mm, carbură | CU8RTA 60FN60

WALTER TOOLS 7287807 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 7 mm, lungime totală 91 mm, carbură

În stoc
Articol: CU8RTA Model: 7287807Crucea Ref: 60FN60

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€163.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lungime Jobber

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0446
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 7287807 Burghiu cu lungimea de găurit, dimensiune burghie 7 mm, lungime totală 91 mm, carbură
€163.40 /unitate