Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 7557012 Robinet spiralat, dimensiune filet 2.84 mm, lungime filet 6 mm, lungime 56 mm, mâna dreaptă | CU9JVR 60HD18

WALTER TOOLS 7557012 Robinet spiralat, dimensiune filet 2.84 mm, lungime filet 6 mm, lungime 56 mm, mâna dreaptă

În stoc
Articol: CU9JVR Model: 7557012Crucea Ref: 60HD18
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
€96.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0049
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS 23400-UNF0 robinet spiralat, dimensiune filet #0-80, lungime filet 6 mm, lungime 40 mm | CU9CWP 427D94 23400-UNF0€138.65
WALTER TOOLS 23410-UNF0 robinet spiralat, dimensiune filet #0-80, lungime filet 6 mm, lungime 40 mm, țeavă | CU9CWQ 427F37 23410-UNF0€131.88
WALTER TOOLS AS2251005-UNC10 robinet spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 11 mm, lungime 70 mm | CU9CWR 427X07 AS2251005-UNC10€93.81
WALTER TOOLS EP2251302-UNC10 robinet spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 8 mm, lungime 70 mm | CU9CWX 428H29 EP2251302-UNC10€106.86
WALTER TOOLS 22410-UNC10 Robinet cu canelu spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 8 mm, lungime 70 mm, țeavă | CU9CWZ 427D21 22410-UNC10€76.07
WALTER TOOLS AEP2251302-UNC10 robinet spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 8 mm, lungime 70 mm, Thl | CU9CXB 427W20 AEP2251302-UNC10€106.41
WALTER TOOLS TC115-UNC10-C0-WY80AA robinet spiralat, dimensiune filet #10-24, lungime filet 8 mm, lungime 70 mm, tablă | CU9CXD ​​429F60 TC115-UNC10-C0-WY80AA€41.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 7557012 Robinet spiralat, dimensiune filet 2.84 mm, lungime filet 6 mm, lungime 56 mm, mâna dreaptă
€96.44 /unitate