Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 8031106-M10 Straight Flute Tap, M10X1.5 Thread Size, 30 mm Thread Length, 100 mm Length | CU9BCP 427H96

WALTER TOOLS 8031106-M10 Filet drept, M10X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 30 mm, Lungime 100 mm

În stoc
Articol: CU9BCP Model: 8031106-M10Crucea Ref: 427H96

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€945.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de flaut drept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS 8231106-UNC10 Filet drept, dimensiune filet #10-24, lungime filet 16 mm, lungime 70 mm | CU9AYM 427J93 8231106-UNC10€495.34
WALTER TOOLS 8331106-UNF10 Filet drept, dimensiune filet #10-32, lungime filet 16 mm, lungime 70 mm | CU9AYP 427J97 8331106-UNF10€495.34
WALTER TOOLS 8231106-UNC1/4 Filet drept, dimensiune filet 1/4-20, lungime filet 20 mm, lungime 80 mm | CU9AZH 427J92 8231106-UNC1/4€687.47
WALTER TOOLS 8331106-UNF1/4 Filet drept, dimensiune filet 1/4-28, lungime filet 3/4 inch, lungime 3 1/8 inch | CU9AZM 427J96 8331106-UNF1/4€678.35
WALTER TOOLS 8231106-UNC3/8 Filet drept, dimensiune filet 3/8-16, lungime filet 30 mm, lungime 100 mm | CU9BAB 427J94 8231106-UNC3/8€1,084.31
WALTER TOOLS 8331106-UNF3/8 Filet drept, dimensiune filet 3/8-24, lungime filet 1 1/8 inch, lungime 3 17/32 inch | CU9BAC 427J98 8331106-UNF3/8€1,084.31
WALTER TOOLS 8231106-UNC5/16 Filet drept, dimensiune filet 5/16-18, lungime filet 25 mm, lungime 90 mm | CU9BAJ 427J95 8231106-UNC5/16€827.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 8031106-M10 Filet drept, M10X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 30 mm, Lungime 100 mm
€945.45 /unitate