Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS 8126006-M16X1.5 Robinet cu vârf spiralat, M16X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 21 mm, Lungime 100 mm | CU9HAG 427J72

WALTER TOOLS 8126006-M16X1.5 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M16X1.5, lungime filet 21 mm, lungime 100 mm

În stoc
Articol: CU9HAG Model: 8126006-M16X1.5Crucea Ref: 427J72

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€1,300.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți punctul spiral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0706
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS 8121006-M10X1 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M10X1, lungime filet 24 mm, lungime 90 mm | CU9GTP 427J66 8121006-M10X1€817.80
WALTER TOOLS 8021006-M10 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M10X1.5, lungime filet 24 mm, lungime 100 mm | CU9GVT 427H92 8021006-M10€721.63
WALTER TOOLS 8126006-M12X1.5 Robinet cu vârf spiralat, M12X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 21 mm, Lungime 100 mm | CU9GWW 427J70 8126006-M12X1.5€915.78
WALTER TOOLS 8026006-M12 Robinet cu vârf spiralat, M12X1.75 Dimensiune filet, Lungime filet 23 mm, Lungime 110 mm | CU9GXU 427H95 8026006-M12€852.35
WALTER TOOLS 8126006-M14X1.5 Robinet cu vârf spiralat, M14X1.5 Dimensiune filet, Lungime filet 21 mm, Lungime 100 mm | CU9GYQ 427J71 8126006-M14X1.5€1,149.97
WALTER TOOLS 8021006-M6 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M6X1, lungime filet 19 mm, lungime 80 mm | CU9HUJ 427H93 8021006-M6€502.15
WALTER TOOLS 8121006-M8X1 Robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M8X1, lungime filet 22 mm, lungime 90 mm | CU9HVR 427J68 8121006-M8X1€746.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS 8126006-M16X1.5 robinet cu vârf spiralat, dimensiune filet M16X1.5, lungime filet 21 mm, lungime 100 mm
€1,300.12 /unitate