Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3289DPL-13/64IN Coolant Fed Drill 5.159mm 140 Carbide | AF8VPA 29HK33

WALTER TOOLS A3289DPL-13/64IN Burghiu cu lichid de răcire 5.159 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8VPA Model: A3289DPL-13 / 64INCrucea Ref: 29HK33
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
€227.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.203 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaDPL - TiAlN+AlCrN
Lungimea flautului28mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală66mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.6mm
Mărimea5.159mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.032
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A3289DPL-3 Burghiu cu lichid de răcire 3mm 140 Carbură | AF8VMV 29HK05 A3289DPL-30.118 "metric20mm62mm6mm3"€241.25
WALTER TOOLS A3289DPL-3.1 Burghiu cu lichid de răcire 3.1 mm 140 Carbură | AF8VMW 29HK06 A3289DPL-3.10.122 "metric20mm62mm6mm3.1mm€227.26
WALTER TOOLS A3289DPL-1/8IN Burghiu cu lichid de răcire 3.175 mm 140 Carbură | AF8VMX 29HK07 A3289DPL-1 / 8IN0.125 "Fracțional Inch20mm62mm6mm3.175mm€227.26
WALTER TOOLS A3289DPL-3.2 Burghiu cu lichid de răcire 3.2 mm 140 Carbură | AF8VMY 29HK08 A3289DPL-3.20.126 "metric20mm62mm6mm3.2mm€225.30
WALTER TOOLS A3289DPL-3.3 Burghiu cu lichid de răcire 3.3 mm 140 Carbură | AF8VMZ 29HK09 A3289DPL-3.30.129 "metric20mm62mm6mm3.3mm€241.25
WALTER TOOLS A3289DPL-3.4 Burghiu cu lichid de răcire 3.4 mm 140 Carbură | AF8VNA 29HK10 A3289DPL-3.40.133 "metric20mm62mm6mm3.4mm€225.30
WALTER TOOLS A3289DPL-3.5 Burghiu cu lichid de răcire 3.5 mm 140 Carbură | AF8VNB 29HK11 A3289DPL-3.50.137 "metric20mm62mm6mm3.5mm€225.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3289DPL-13/64IN Burghiu cu lichid de răcire 5.159 mm 140 Carbură
€227.26 /unitate