Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3293TTP-11.3 Burghiu cu lichid de răcire 11.3 mm 140 Carbură | AF8VZQ 29HM33

WALTER TOOLS A3293TTP-11.3 Burghiu cu lichid de răcire 11.3 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8VZQ Model: A3293TTP-11.3Crucea Ref: 29HM33

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€534.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.444 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTTP - TiNAl
Lungimea flautului55mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală102mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.12mm
Mărimea11.3mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A3293TTP-10.9 Burghiu cu lichid de răcire 10.9 mm 140 Carbură | AF8VQR 29HM28 A3293TTP-10.90.429 "metric55mm102mm12mm10.9mm€552.67
WALTER TOOLS A3293TTP-11 Burghiu cu lichid de răcire 11 mm 140 Carbură | AF8VQT 29HM29 A3293TTP-110.433 "metric55mm102mm12mm11€425.86
WALTER TOOLS A3293TTP-11.1 Burghiu cu lichid de răcire 11.1 mm 140 Carbură | AF8VQU 29HM30 A3293TTP-11.10.437 "metric55mm102mm12mm11.1mm€552.67
WALTER TOOLS A3293TTP-11.2 Burghiu cu lichid de răcire 11.2 mm 140 Carbură | AF8VQV 29HM32 A3293TTP-11.20.44 "metric55mm102mm12mm11.2mm€534.49
WALTER TOOLS A3293TTP-3 Burghiu cu lichid de răcire 3mm 140 Carbură | AF8VVP 29HL33 A3293TTP-30.118 "metric20mm62mm6mm3"€246.51
WALTER TOOLS A3293TTP-3.1 Burghiu cu lichid de răcire 3.1 mm 140 Carbură | AF8VVQ 29HL34 A3293TTP-3.10.122 "metric20mm62mm6mm3.1mm€247.63
WALTER TOOLS A3293TTP-1/8IN Burghiu cu lichid de răcire 3.175 mm 140 Carbură | AF8VVR 29HL35 A3293TTP-1 / 8IN0.125 "Fracțional Inch20mm62mm6mm3.175mm€232.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3293TTP-11.3 Burghiu cu lichid de răcire 11.3 mm 140 Carbură
€534.49 /unitate