Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3389DPL-5/8IN Burghiu cu lichid de răcire 15.875 mm 140 Carbură | AH2KVL 29HD33

WALTER TOOLS A3389DPL-5/8IN Burghiu cu lichid de răcire 15.875 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AH2KVL Model: A3389DPL-5 / 8INCrucea Ref: 29HD33
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
€1,106.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.6250
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
finalizareaTiAlN
Lungimea flautului3.35 "
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală5.24 "
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.16.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3312
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 Burghiu cu lichid de răcire 4.6 mm 140 Carbură | AH2KVK 29HC32 A3389DPL-4.60.1811metric38mm74mm6.00mm€282.70
WALTER TOOLS A6489DPP-7.5 Burghiu alimentat cu lichid de răcire 7.5 mm 140 Carbură | AH2KWB 29HV67 A6489DPP-7.50.2953metric80.01mm116mm8.00mm€513.14
WALTER TOOLS A6589DPP-5 Burghiu cu lichid de răcire 5mm 140 Carbură | AH2KWC 29HW73 A6589DPP-50.1969metric85mm121mm6.00mm€487.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3389DPL-5/8IN Burghiu cu lichid de răcire 15.875 mm 140 Carbură
€1,106.57 /unitate