Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A6489DPP-7.5 Burghiu alimentat cu lichid de răcire 7.5 mm 140 Carbură | AH2KWB 29HV67

WALTER TOOLS A6489DPP-7.5 Burghiu cu lichid de răcire 7.5 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AH2KWB Model: A6489DPP-7.5Crucea Ref: 29HV67
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
€513.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.2953
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului7.50mm
finalizareaTiAlN
Lungimea flautului80.01mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală116mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.8.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0657
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS A3389DPL-4.6 Burghiu cu lichid de răcire 4.6 mm 140 Carbură | AH2KVK 29HC32 A3389DPL-4.60.1811metric38mm74mm6.00mm€282.70
WALTER TOOLS A3389DPL-5/8IN Burghiu cu lichid de răcire 15.875 mm 140 Carbură | AH2KVL 29HD33 A3389DPL-5 / 8IN0.6250Fracțional Inch3.35 "5.24 "16.00mm€1,106.57
WALTER TOOLS A6589DPP-5 Burghiu cu lichid de răcire 5mm 140 Carbură | AH2KWC 29HW73 A6589DPP-50.1969metric85mm121mm6.00mm€487.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A6489DPP-7.5 Burghiu cu lichid de răcire 7.5 mm 140 Carbură
€513.14 /unitate