Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A3393TTP-3.2 Burghiu cu lichid de răcire 3.2 mm 140 Carbură | AF8UNM 29HD46

WALTER TOOLS A3393TTP-3.2 Burghiu cu lichid de răcire 3.2 mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8UNM Model: A3393TTP-3.2Crucea Ref: 29HD46
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
€262.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.126 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTTP - TiNAl
Lungimea flautului28mm
CalitateK30F
Număr listăA3382
MaterialCarbid solid
Lungime totală66mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.6mm
Mărimea3.2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8466100130

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.MărimeaPreț
WALTER TOOLS A3393TTP-8 Burghiu cu lichid de răcire 8 mm 140 Carbură | AF8UEF 29HE06 A3393TTP-80.315 "metric53mm91mm8mm8€317.48
WALTER TOOLS A3393TTP-8.1 Burghiu cu lichid de răcire 8.1 mm 140 Carbură | AF8UEG 29HE07 A3393TTP-8.10.318 "metric61mm103mm10mm8.1mm€371.37
WALTER TOOLS A3393TTP-8.2 Burghiu cu lichid de răcire 8.2 mm 140 Carbură | AF8UEH 29HE08 A3393TTP-8.20.322 "metric61mm103mm10mm8.2mm€367.48
WALTER TOOLS A3393TTP-8.3 Burghiu cu lichid de răcire 8.3 mm 140 Carbură | AF8UEJ 29HE09 A3393TTP-8.30.326 "metric61mm103mm10mm8.3mm€363.68
WALTER TOOLS A3393TTP-8.4 Burghiu cu lichid de răcire 8.4 mm 140 Carbură | AF8UEK 29HE10 A3393TTP-8.40.33 "metric61mm103mm10mm8.4mm€381.26
WALTER TOOLS A3393TTP-19.8 Burghiu cu lichid de răcire 19.8 mm 140 Carbură | AF8UEL 29HE86 A3393TTP-19.80.779 "metric101mm153mm20mm19.8mm€1,840.60
WALTER TOOLS A3393TTP-20 Burghiu cu lichid de răcire 20 mm 140 Carbură | AF8UEM 29HE87 A3393TTP-200.787 "metric101mm153mm20mm20mm€1,349.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A3393TTP-3.2 Burghiu cu lichid de răcire 3.2 mm 140 Carbură
€262.40 /unitate