Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS A6181TFT-3.5 Jobber Drill 3.5mm 150 Carbide | AF8QHB 29FP68

WALTER TOOLS A6181TFT-3.5 Burghiu Jobber 3.5mm 150 Carbură

În stoc
Articol: AF8QHB Model: A6181TFT-3.5Crucea Ref: 29FP68

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€233.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.137 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaTFP - TiNAl
Lungimea flautului20mm
CalitateK30F
Număr listăA6181
MaterialCarbid solid
Lungime totală66mm
Unghiul punctului150 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.6mm
Mărimea3.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (Da)

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.Echivalent zecimalfinalizareaMărimeaLungimea flautuluiCalitateNumăr listăLungime totalăPreț
WALTER TOOLS A3389AML-2.1 Burghiu Jobber 2.1 mm 140 Carbură | AF8QBZ 29FN11 A3389AML-2.13mm0.082 "AML - AlTiN2.1mm18mmK30FA338957mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.15 Burghiu Jobber 2.15mm 140 Carbură | AF8QCA 29FN12 A3389AML-2.153mm0.084 "AML - AlTiN2.15mm19mmK30FA338957mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.2 Burghiu Jobber 2.2mm 140 Carbură | AF8QCB 29FN13 A3389AML-2.23mm0.086 "AML - AlTiN2.2mm19mmK30FA338957mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.25 Burghiu Jobber 2.25mm 140 Carbură | AF8QCC 29FN14 A3389AML-2.253mm0.088 "AML - AlTiN2.25mm20mmK30FA338959mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.3 Burghiu Jobber 2.3mm 140 Carbură | AF8QCD 29FN15 A3389AML-2.33mm0.09 "AML - AlTiN2.3mm20mmK30FA338959mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.35 Burghiu Jobber 2.35mm 140 Carbură | AF8QCE 29FN16 A3389AML-2.353mm0.092 "AML - AlTiN2.35mm20mmK30FA338959mm€236.65
WALTER TOOLS A3389AML-2.4 Burghiu Jobber 2.4mm 140 Carbură | AF8QCG 29FN18 A3389AML-2.43mm0.094 "AML - AlTiN2.4mm20mmK30FA338959mm€236.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS A6181TFT-3.5 Burghiu Jobber 3.5mm 150 Carbură
€233.92 /unitate