Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WIS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MTN 30FL92

WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WIS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură

În stoc
Articol: AF9MTN Model: CNGN 120712T01020 WIS10Crucea Ref: 30FL92
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
€45.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSICNGN453T01020
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWIS10
Cerc inscris1 / 2 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaParalelogram de 80 de grade
Inserați dimensiunea12
Grosimea inserției0.312 "
Număr ISOCNGN120712T01020WIS10
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchii4
greblăNegativ
Unghiul de relief0 grade
StilCNGN

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.603
Înălțimea navei (cm)2.11
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (da)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSICalitatePreț
WALTER TOOLS CNGN 120708T01020 WIS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MTL 30FL89 CNGN 120708T01020 WIS10CNGN452T01020WIS10€45.64
WALTER TOOLS CNGN 120708T01020 WWS20 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MTM 30FL90 CNGN 120708T01020 WWS20CNGN452T01020ws20€80.44
WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WWS20 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MTP 30FL93 CNGN 120712T01020 WWS20CNGN453T01020ws20€80.44
WALTER TOOLS CNGN 120716T01020 WIS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MTQ 30FL94 CNGN 120716T01020 WIS10CNGN454T01020WIS10€45.18
WALTER TOOLS CNGN 120716T01020 WWS20 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MTR 30FL95 CNGN 120716T01020 WWS20CNGN454T01020ws20€80.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS CNGN 120712T01020 WIS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură
€45.18 /unitate