Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS D4120-02-19.50F25-P42 Indexable Drill Bit For Small Holes, 2Xd, 25 mm Shank Dia | CU8HRH 56PD87

WALTER TOOLS D4120-02-19.50F25-P42 Burghie indexabilă pentru găuri mici, 2Xd, diametru tijă de 25 mm

În stoc
Articol: CU8HRH Model: D4120-02-19.50F25-P42Crucea Ref: 56PD87
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
€1,059.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu indexabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4216
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS D4120-02-13.50F20-P41 Burghiu indexabil pentru gauri mici, 2Xd, 20 mm diametru tija | CU8HQY 56PD76 D4120-02-13.50F20-P41€1,006.30
WALTER TOOLS D4120-02-15.50F20-P41 Burghiu indexabil pentru gauri mici, 2Xd, 20 mm diametru tija | CU8HQZ 56PD79 D4120-02-15.50F20-P41€1,006.30
WALTER TOOLS D4120-02-14.50F20-P41 Burghiu indexabil pentru gauri mici, 2Xd, 20 mm diametru tija | CU8HRA 56PD77 D4120-02-14.50F20-P41€1,006.30
WALTER TOOLS D4120-02-16.50F25-P42 Burghiu indexabil pentru gauri mici, 2Xd, 25 mm diametru tija | CU8HRB 56PD81 D4120-02-16.50F25-P42€1,059.65
WALTER TOOLS D4120-02-22.50F25-P43 Burghiu indexabil pentru gauri mici, 2Xd, 25 mm diametru tija | CU8HRC 56PD93 D4120-02-22.50F25-P43€1,112.34
WALTER TOOLS D4120-02-23.50F25-P43 Burghiu indexabil pentru gauri mici, 2Xd, 25 mm diametru tija | CU8HRD 56PD95 D4120-02-23.50F25-P43€1,112.34
WALTER TOOLS D4120-02-18.50F25-P42 Burghiu indexabil pentru gauri mici, 2Xd, 25 mm diametru tija | CU8HRE 56PD85 D4120-02-18.50F25-P42€1,059.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS D4120-02-19.50F25-P42 Burghie indexabilă pentru găuri mici, 2Xd, diametru tijă de 25 mm
€1,059.65 /unitate