Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS DC170-08-04.000A1-WJ30EJ Taper Length Drill Bit, 4 mm Drill Bit Size, 45 mm Flute Length, 6 mm Shank Dia | CU9CUY 53AW94

WALTER TOOLS DC170-08-04.000A1-WJ30EJ Burghiu cu lungime conică, dimensiune burghie 4 mm, lungime canelură 45 mm, diametru tijă 6 mm

În stoc
Articol: CU9CUY Model: DC170-08-04.000A1-WJ30EJCrucea Ref: 53AW94
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
€464.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu lungime conică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0229
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS DC170-08-04.000A1-WJ30EJ Burghiu cu lungime conică, dimensiune burghie 4 mm, lungime canelură 45 mm, diametru tijă 6 mm
€464.41 /unitate