Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS DC170-20-03.500A1-WJ30EJ Burghiu cu lichid de răcire DC1702003.500A1WJ30EJ | AH9PNC 40TK86

WALTER TOOLS DC170-20-03.500A1-WJ30EJ Drill cu lichid de răcire DC1702003.500A1WJ30EJ

În stoc
Articol: AH9PNC Model: DC170-20-03.500A1-WJ30EJCrucea Ref: 40TK86
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
€590.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1378
Tipul dimensiuniimetric
Dimensiunea burghiului3.50mm
finalizareaTiNAl
Lungimea flautului86mm
CalitateWJ30EJ
Număr listăDC170-20-03.500A1-WJ30EJ
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi2
Lungime totală124mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.4.00mm
Tip ShankDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.029
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Tip flaut: spirală
    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalTipul dimensiuniiLungimea flautuluiNumăr listăLungime totalăUnghiul punctuluiDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS A7595TTP-5 Burghiu din carbură Dimensiune 0.196 Carbură solidă | AH4YEE 35RC58 A7595TTP-50.1969metric271mm-299mm140 grade6.00mm€1,459.44
WALTER TOOLS A7595TTP-5.5 Burghiu din carbură Dimensiune 0.216 Carbid solid | AH4YEF 35RC59 A7595TTP-5.50.2165metric298mm-334mm140 grade6.00mm€1,539.19
WALTER TOOLS A7595TTP-7/32IN Burghiu din carbură Dimensiune 0.218 Carbid solid | AH4YEG 35RC60 A7595TTP-7 / 32IN0.2188Fracțional Inch12.64 "-14.06 "130 grade6.00mm€1,539.12
WALTER TOOLS A7595TTP-6 Burghiu din carbură Dimensiune 0.236 Carbid solid | AH4YEJ 35RC62 A7595TTP-60.2362metric321mm-357mm140 grade6.00mm€1,544.41
WALTER TOOLS A7595TTP-6.1 Burghiu din carbură Dimensiune 0.24 Carbid solid | AH4YEK 35RC63 A7595TTP-6.10.2402metric353mm-389mm140 grade6.00mm€1,851.98
WALTER TOOLS A7595TTP-1/4IN Burghiu din carbură Dimensiune 0.25 Carbid solid | AH4YEL 35RC64 A7595TTP-1 / 4IN0.2500Fracțional Inch13.9 "-15.31 "130 grade6.00mm€1,856.77
WALTER TOOLS A7595TTP-6.5 Burghiu din carbură Dimensiune 0.255 Carbid solid | AH4YEM 35RC65 A7595TTP-6.50.2559metric353mm-389mm140 grade6.00mm€1,856.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS DC170-20-03.500A1-WJ30EJ Drill cu lichid de răcire DC1702003.500A1WJ30EJ
€590.79 /unitate