Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2162-5 Alezoare cu mandrină 5 mm 6 caneluri din carbură | AJ2ETU 49L644

WALTER TOOLS F2162-5 Alezoare cu mandrină 5 mm 6 caneluri din carbură

În stoc
Element: AJ2ETU Model: F2162-5Crucea Ref: 49L644
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
€199.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Metoda de aplicarePrin gaura
Șanț (Deg.)45 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.1968
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaLuminos
Lungimea flautului23mm
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi6
Lungime totală86mm
Dimensiunea cozii0.236 "
Tip ShankDrept
Mărimea5.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)11.4
Lățimea navei (cm)0.99
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Tip flaut: spirală

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiNumăr de flauturiLungime totalăDimensiunea coziiMărimeaPreț
WALTER TOOLS F2162-4 Alezoare cu mandrină 4 mm 6 caneluri din carbură | AJ2ETR 49L642 F2162-40.157419mm675mm0.157 "4.00mm€191.60
WALTER TOOLS F2162-4.5 Alezoare cu mandrină 4.5 mm 6 caneluri din carbură | AJ2ETT 49L643 F2162-4.50.177121mm680mm0.236 "4.50mm€259.65
WALTER TOOLS F2162-5.5 Alezoare cu mandrină 5.5 mm 6 caneluri din carbură | AJ2ETV 49L645 F2162-5.50.216526mm693mm0.236 "5.50mm€206.69
WALTER TOOLS F2162-6 Alezoare cu mandrină 6 mm 6 caneluri din carbură | AJ2ETW 49L646 F2162-60.236226mm693mm0.236 "6.00mm€199.42
WALTER TOOLS F2162-6.5 Alezoare cu mandrină 6.5 mm 6 caneluri din carbură | AJ2ETX 49L647 F2162-6.50.255928mm6101mm0.236 "6.50mm€211.40
WALTER TOOLS F2162-7 Alezoare cu mandrină 7 mm 6 caneluri din carbură | AJ2ETY 49L648 F2162-70.275531mm6109mm0.315 "7.00mm€215.38
WALTER TOOLS F2162-7.5 Alezoare cu mandrină 7.5 mm 6 caneluri din carbură | AJ2ETZ 49L649 F2162-7.50.295231mm6109mm0.315 "7.50mm€225.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2162-5 Alezoare cu mandrină 5 mm 6 caneluri din carbură
€199.42 /unitate