Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2171-6 Alezoare cu mandrină 6 mm 6 caneluri din carbură | AJ2EUZ 49L673

WALTER TOOLS F2171-6 Alezoare cu mandrină 6 mm 6 caneluri din carbură

În stoc
Articol: AJ2EUZ Model: F2171-6Crucea Ref: 49L673
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
€172.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Metoda de aplicarePrin gaura
Șanț (Deg.)45 grade
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.2362
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaLuminos
Lungimea flautului26mm
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialCarbid solid
Număr de flauturi6
Lungime totală93mm
Dimensiunea cozii0.236 "
Tip ShankDrept
Mărimea6.00mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)0.89
Lungimea navei (cm)11.4
Lățimea navei (cm)0.99
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Tip flaut: spirală

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiNumăr de flauturiLungime totalăDimensiunea coziiMărimeaPreț
WALTER TOOLS F2171-2.5 Alezoare cu mandrină 2.5 mm 4 caneluri Carbură | AJ2EUQ 49L665 F2171-2.50.098416mm459mm0.157 "2.50mm€184.78
WALTER TOOLS F2171-3 Alezoare cu mandrină 3mm 6 caneluri din carbură | AJ2EUR 49L666 F2171-30.118117mm663mm0.157 "3.00mm€175.97
WALTER TOOLS F2171-3.2 Alezoare cu mandrină 3.2 mm 6 caneluri din carbură | AJ2EUT 49L667 F2171-3.20.125918mm665mm0.157 "3.20mm€278.94
WALTER TOOLS F2171-3.5 Alezoare cu mandrină 3.5 mm 6 caneluri din carbură | AJ2EUU 49L668 F2171-3.50.137718mm670mm0.157 "3.50mm€184.16
WALTER TOOLS F2171-4 Alezoare cu mandrină 4 mm 6 caneluri din carbură | AJ2EUV 49L669 F2171-40.157419mm675mm0.157 "4.00mm€184.16
WALTER TOOLS F2171-4.5 Alezoare cu mandrină 4.5 mm 6 caneluri din carbură | AJ2EUW 49L670 F2171-4.50.177121mm680mm0.236 "4.50mm€243.39
WALTER TOOLS F2171-5 Alezoare cu mandrină 5 mm 6 caneluri din carbură | AJ2EUX 49L671 F2171-50.196823mm686mm0.236 "5.00mm€172.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2171-6 Alezoare cu mandrină 6 mm 6 caneluri din carbură
€172.49 /unitate