Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 Freză indexabilă F2231t22024z0206 | AD6CKG 44V769

WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 Freză indexabilă F2231t22024z0206

În stoc
Element: AD6CKG Model: F2231.T22.024.Z02.06Crucea Ref: 44V769
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
€434.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
ClemăFS1035
Surub de prindereFS359 (Torx 15)
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.236 "
Diametru0.472 "
Introduceți șurubulFS359 Torx 15
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2231.T22.024.Z02.06
Numărul de inserții necesare2
Lungime totală1.377 "
Diametrul tijei.0.866 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1395
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)2.62
Lățimea navei (cm)2.62
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.ClemăSurub de prindereLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.XL Freză indexabilă F2231w016z0204xl | AD6CDL 44V584 F2231.W.016.Z02.04.XL0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.XL5.118 "€491.03
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.XL Freză indexabilă F2231w020z0205xl | AD6CDM 44V585 F2231.W.020.Z02.05.XL0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.XL5.905 "€585.81
WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.XL Freză indexabilă F2231w032z0208 Xl | AD6CDP 44V587 F2231.W.032.Z02.08.XL1.259 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.W.032.Z02.08.XL8.661 "€706.69
WALTER TOOLS F2231.T36.040.Z02.10 Freză indexabilă F2231t36040z0210 | AD6CHB 44V698 F2231.T36.040.Z02.101.417 "FS1022FS1031 (Torx 20)0.394 "1.575 "FS1010 Torx 20F2231.T36.040.Z02.101.771 "€534.42
WALTER TOOLS F2231.T28.032.Z02.08 Freză indexabilă F2231t28032z0208 | AD6CKB 44V761 F2231.T28.032.Z02.081.102 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.T28.032.Z02.081.574 "€478.78
WALTER TOOLS F2231.T14.016.Z02.04 Freză indexabilă F2231t14016z0204 | AD6CKE 44V767 F2231.T14.016.Z02.04T09 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.T14.016.Z02.040.984 "€357.41
WALTER TOOLS F2231.T18.020.Z02.05 Freză indexabilă F2231t18020z0205 | AD6CKF 44V768 F2231.T18.020.Z02.050.728 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.T18.020.Z02.051.181 "€391.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 Freză indexabilă F2231t22024z0206
€434.96 /unitate