Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Freză indexabilă F2239t45050z0146 | AD6CGY 44V695

WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Freză indexabilă F2239t45050z0146

În stoc
Articol: AD6CGY Model: F2239.T45.050.Z01.46Crucea Ref: 44V695
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
€1,222.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere1.811 "
Diametru1.968 "
Introduceți șurubulFS1030 Torx 20
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF2239.T45.050.Z01.46
Numărul de inserții necesare5
Lungime totală2.755 "
Diametrul tijei.T45 "
Cheie TorxT45

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.603
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)6.5
Lățimea navei (cm)6.5
Codul HS8466100130
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F2239.T36.040.Z01.41 Freză indexabilă F2239t36040z0141 | AD6CGX 44V694 F2239.T36.040.Z01.411.614 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.T36.040.Z01.4142.559 "T36 "€1,040.99
WALTER TOOLS F2239.T18.020.Z01.15 Freză indexabilă F2239t18020z0115 | AD6CJH 44V743 F2239.T18.020.Z01.150.591 "0.787 "FS1129 Torx 8F2239.T18.020.Z01.1531.181 "T18 "€933.91
WALTER TOOLS F2239.T22.025.Z01.18 Freză indexabilă F2239t22025z0118 | AD6CJJ 44V744 F2239.T22.025.Z01.180.709 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.T22.025.Z01.1831.377 "T22 "€947.78
WALTER TOOLS F2239.T28.030.Z01.23 Freză indexabilă F2239t28030z0123 | AD6CJK 44V745 F2239.T28.030.Z01.230.906 "1.181 "FS359 Torx 15F2239.T28.030.Z01.2331.574 "T28 "€982.31
WALTER TOOLS F2239.T28.032.Z01.24 Freză indexabilă F2239t28032z0124 | AD6CJL 44V746 F2239.T28.032.Z01.240.945 "1.26 "FS359 Torx 15F2239.T28.032.Z01.2431.574 "T28 "€987.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F2239.T45.050.Z01.46 Freză indexabilă F2239t45050z0146
€1,222.72 /unitate