Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4030.UZ19.026.Z02.01 Freză de capăt cu umăr pătrat indexabil, 543/1000 inch max. Diametrul de tăiere, drept | CU8EUM 56MM93

WALTER TOOLS F4030.UZ19.026.Z02.01 Freză cu umăr pătrat indexabil, 543/1000 inch max. Diametrul de tăiere, drept

În stoc
Articol: CU8EUM Model: F4030.UZ19.026.Z02.01Crucea Ref: 56MM93

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€803.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEnd Mill

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4266
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
WALTER TOOLS M2131.038-T36-03-15 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametru de tăiere, înșurubare, dimensiune conexiune T36 | CU8EKX 56MT82 M2131.038-T36-03-15Moara cu capăt pătrat€1,126.27
WALTER TOOLS M5130.038-T36-10-05 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametru de tăiere, înșurubare, dimensiune conexiune T36 | CU8EKY 56MR80 M5130.038-T36-10-05Moara cu capăt pătrat€1,129.37
WALTER TOOLS M5130.038-T36-07-05 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametru de tăiere, înșurubare, dimensiune conexiune T36 | CU8EKZ 56MR79 M5130.038-T36-07-05Moara cu capăt pătrat€1,045.22
WALTER TOOLS M5130.038-T36-04-15 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametru de tăiere, înșurubare, dimensiune conexiune T36 | CU8ELA 56MR87 M5130.038-T36-04-15Moara cu capăt pătrat€915.43
WALTER TOOLS M5130.038-T36-03-15 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametru de tăiere, înșurubare, dimensiune conexiune T36 | CU8ELB 56MR86 M5130.038-T36-03-15Moara cu capăt pătrat€871.60
WALTER TOOLS M2131.038-A31-03-15-L Freză de capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, drept, diametrul tijei de 1-1/4 inch | CU8ELC 56MN81 M2131.038-A31-03-15-LMoara cu capăt pătrat€1,297.31
WALTER TOOLS M4791.038-W31-01-12 Freză cu capăt pătrată indexabilă, 1 1/2 inch max. Diametrul de tăiere, Weldon Flat | CU8ELD 56MR05 M4791.038-W31-01-12Moara cu capăt pătrat€751.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4030.UZ19.026.Z02.01 Freză cu umăr pătrat indexabil, 543/1000 inch max. Diametrul de tăiere, drept
€803.82 /unitate