Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4042R.UZ26.026.Z03.10 Indexable Mill Cutter F4042ruz26026z0310 | AD6DNC 44W643

WALTER TOOLS F4042R.UZ26.026.Z03.10 Freză indexabilă F4042ruz26026z0310

În stoc
Articol: AD6DNC Model: F4042R.UZ26.026.Z03.10Crucea Ref: 44W643
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
€701.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.394 "
Diametru1.25 "
Introduceți șurubulFS1454 Torx 8 IP
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialToate ISO
NomenclaturăF4042R.UZ26.026.Z03.10
Numărul de inserții necesare3
Lungime totală1.575 "
Diametrul tijei.1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.188
Înălțimea navei (cm)35.03
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)3.51
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul tijei.PlictisiLungimea de tăiereDiametruIntroduceți șurubulNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăPreț
WALTER TOOLS F4042R.W16.016.Z02.10 Freză indexabilă F4042rw16016z0210 | AD6DLT 44W611 F4042R.W16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W16.016.Z02.1021.181 "€670.05
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z02.10 Freză indexabilă F4042rw20020z0210 | AD6DLU 44W612 F4042R.W20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z02.1031.181 "€694.15
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z03.10 Freză indexabilă F4042rw20020z0310 | AD6DLV 44W613 F4042R.W20.020.Z03.100.984 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z03.1021.181 "€730.78
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z02.10 Freză indexabilă F4042rw25025z0210 | AD6DLW 44W614 F4042R.W25.025.Z02.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z02.1031.181 "€667.61
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z03.10 Freză indexabilă F4042rw25025z0310 | AD6DLX 44W615 F4042R.W25.025.Z03.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z03.1041.181 "€754.12
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z04.10 Freză indexabilă F4042rw25025z0410 | AD6DLY 44W616 F4042R.W25.025.Z04.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z04.1031.181 "€812.60
WALTER TOOLS F4042R.W32.032.Z03.10 Freză indexabilă F4042rw32032z0310 | AD6DLZ 44W617 F4042R.W32.032.Z03.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W32.032.Z03.1041.181 "€741.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4042R.UZ26.026.Z03.10 Freză indexabilă F4042ruz26026z0310
€701.32 /unitate