Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Freză indexabilă F4045b27063z0904 | AD6DWL 44W848

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Freză indexabilă F4045b27063z0904

În stoc
Element: AD6DWL Model: F4045.B27.063.Z09.04Crucea Ref: 44W848

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€2,207.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză indexabilă
Plictisi1.063 "
Tipul tăietoruluicarbid
Lungimea de tăiere0.157 "
Diametru3.15 "
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialOțel, fontă
NomenclaturăF4045.B27.063.Z09.04
Numărul de inserții necesare11
Lungime totală1.968 "
Diametrul tijei.1.063

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1295
Înălțimea navei (cm)12.01
Lungimea navei (cm)7.82
Lățimea navei (cm)7.82
Codul HS8466100130
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPlictisiDiametruNomenclaturăNumărul de inserții necesareLungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Freză indexabilă F4045b27080z1104 | AD6DWM 44W849 F4045.B27.080.Z11.041.575 "4.921 "F4045.B27.080.Z11.04182.48 "1.063€2,621.55
WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Freză indexabilă F4045b40125z1804 | AD6DWN 44W850 F4045.B40.125.Z18.041.575 "6.299 "F4045.B40.125.Z18.04222.48 "1.575€3,709.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Freză indexabilă F4045b27063z0904
€2,207.16 /unitate