Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS H5551106-NPT1-2 Freză cu filet Carbură solidă 1-2-npt | AG3AVZ 32RR61

WALTER TOOLS H5551106-NPT1-2 Freză cu filet Carbură solidă 1-2-npt

În stoc
Articol: AG3AVZ Model: H5551106-NPT1-2Crucea Ref: 32RR61
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
€1,880.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoara de fire
Dia de tăiere.0.783 "
finalizareaAcoperit
Flutes5
Lungimea tăierii1.068 "
MaterialCarbid solid
Dia de gât.0.787 "
Lungime totală4"
Diametrul tijei.0.787 "
Lungime coadă3.625 "
Mărimea1-2- NPT
Dimensiune de filet1-2- NPT
Tip filetPipe
TipCarbid solid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3
Codul HS8209000030

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDia de tăiere.FlutesDimensiune de filetLungimea tăieriiDia de gât.Lungime totalăDiametrul tijei.Preț
WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 Freză cu filet Carbură solidă 1/2-3/4-npt | AG3AVW 32RR58 H5551106-NPT1/2-3/41"0.626 "41mm0.806 "0.63 "3"0.63 "€1,223.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS H5551106-NPT1-2 Freză cu filet Carbură solidă 1-2-npt
€1,880.39 /unitate