Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS K3879XPL-M16X1.5 Jobber Drill 14.5mm 140 Carbide | AF8QRW 29FV56

WALTER TOOLS K3879XPL-M16X1.5 Burghiu 14.5mm 140 Carbură

În stoc
Articol: AF8QRW Model: K3879XPL-M16X1.5Crucea Ref: 29FV56

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€124.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghie Jobber
Direcția de tăiereDreptaci
Echivalent zecimal0.57 "
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaXPL - AlCrN
Lungimea flautului73mm
CalitateK30F
Număr listăK3879
MaterialCarbid solid
Lungime totală123mm
Unghiul punctului140 grade
Tipul punctuluiAutocentrare
Diametrul tijei.18mm
Mărimea14.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Lichid de răcire (nu)

Variante de produs

ProdusModelUnghiul punctuluiDirecția de tăiereEchivalent zecimalDiametrul tijei.MărimeafinalizareaLungimea flautuluiCalitatePreț
WALTER TOOLS A3486TIP-5.2 Burghiu Jobber 5.2mm 130 Carbură | AF8QCY 29FN33 A3486TIP-5.2130 gradeMana dreapta0.204 "6mm5.2mmSFAT - TiN63mmK30F€525.16
WALTER TOOLS A3586TIP-5.1 Burghiu Jobber 5.1mm 130 Carbură | AF8QEF 29FN71 A3586TIP-5.1130 gradeMana dreapta0.2 "6mm5.1mmSFAT - TiN63mmK30F€66.89
WALTER TOOLS A6181TFT-9/16IN Burghiu 14.288 mm 150 Carbură | AF8QJV 29FR09 A6181TFT-9 / 16IN150 gradeMana dreapta0.562 "16mm14.288mmTFP - TiNAl65mmK30F€657.53
WALTER TOOLS A6588TML-1 Burghiu 1mm 140 Carbură | AF8QLZ 29FT20 A6588TML-1140 gradeMana dreapta0.039 "3mm1mmTML - TiNal21mmK30F€64.81
WALTER TOOLS K3879XPL-M6 Burghiu 5mm 140 Carbură | AF8QRK 29FV46 K3879XPL-M6140 gradeDreptaci0.196 "8mm5"XPL - AlCrN41mmK30F€33.44
WALTER TOOLS K3879XPL-M8X1 Burghiu Jobber 7mm 140 Carbură | AF8QRM 29FV48 K3879XPL-M8X1140 gradeDreptaci0.275 "10mm7mmXPL - AlCrN47mmK30F€38.88
WALTER TOOLS K3879XPL-M12 Burghiu 10.2 mm 140 Carbură | AF8QRQ 29FV51 K3879XPL-M12140 gradeDreptaci0.401 "14mm10.2mmXPL - AlCrN60mmK30F€69.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS K3879XPL-M16X1.5 Burghiu 14.5mm 140 Carbură
€124.06 /unitate