Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS RCGX 120700T01020 WIS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MXY 30FP60

WALTER TOOLS RCGX 120700T01020 WIS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură

În stoc
Articol: AF9MXY Model: RCGX 120700T01020 WIS10Crucea Ref: 30FP60
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
€65.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSe întoarce Insert
Număr ANSIRCGX45T01020
învelișnecretate
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWIS10
Cerc inscris1 / 2 "
Introduceți materialulcarbid
Introduceți formaRundă
Inserați dimensiunea12
Grosimea inserției0.312 "
Număr ISORCGX120700T01020WIS10
Stil de montareClemă cu șurub
Nr. De muchiiVariabil
greblăPozitiv
Unghiul de relief7 grade
StilRCGX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4185
Înălțimea navei (cm)2.11
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)3.99
Codul HS8209000030

Detalii produs:

    • Compatibilitate din fontă (K) (nu)
    • Compatibilitate întărită (H) (Nu)
    • Compatibilitate neferoasă (N) (Nu)
    • Compatibilitate inox (M) (nu)
    • Compatibilitatea oțelului (P) (nu)
    • Compatibilitate super-aliaj (S) (da)

Variante de produs

ProdusModelNumăr ANSIPreț
WALTER TOOLS RCGX 120700E WIS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură | AF9MXW 30FP58 RCGX 120700E WIS10RCGX45E€65.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS RCGX 120700T01020 WIS10 Inserție de strunjire din carbură Aliaje de înaltă temperatură
€65.32 /unitate