Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS ROHX1605M0-D67 Inserție de frezare | AH4YLA 35RD96

WALTER TOOLS ROHX1605M0-D67 Inserție de frezare

În stoc
Element: AH4YLA Model: ROHX1605M0-D67Crucea Ref: 35RD96
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
€24.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert de frezare
Spărgător de așchiiD67
învelișPVD
Direcția de tăiereNeutru
CalitateWSP45S
Introduceți formaRundă
Inserați dimensiunea1605M0
Grosimea inserției0.219 "
Număr ISOROHX1605M0-D67
Unghiul de plumb15 grade
Stil de montareŞurub
Nr. De muchii0
Raza nasuluiRundă
Aplicație primarăMediu
greblăPozitiv
StilROHX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.1
Lungimea navei (cm)9.8
Lățimea navei (cm)1.4
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Compatibilitate piesă de prelucrat: inox (M), oțel (P)
    • Compatibilitatea oțelului (P): Da
    • Compatibilitate inox (M): Da
    • Compatibilitate din fontă (K): Nu
    • Compatibilitate neferoasă (N): Nu
    • Compatibilitate super-aliaj (S): Nu
    • Compatibilitate întărită (H): Nu

Variante de produs

ProdusModelSpărgător de așchiiInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiUnghiul de plumbStilPreț
WALTER TOOLS RDMT1605M0-D57 Inserție de frezare | AH4YKM 35RD84 RDMT1605M0-D57D571605M00.219 "15 gradeRDMT€18.86
WALTER TOOLS RDMT2006M0-D57 Inserție de frezare | AH4YKN 35RD85 RDMT2006M0-D57D572006M00.236 "15 gradeRDMT€23.84
WALTER TOOLS ROHX10T3M0-D67 Inserție de frezare | AH4YKU 35RD90 ROHX10T3M0-D67D6710T3M00.15 "11 gradeROHX€15.00
WALTER TOOLS ROHX2006M0-D57 Inserție de frezare | AH4YLB 35RD97 ROHX2006M0-D57D572006M00.236 "15 gradeROHX€62.06
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 Inserție de frezare | AH4YLD 35RD99 ROMX10T3M0-D57D5710T3M00.15 "11 gradeROMX€11.40
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 Inserție de frezare | AH4YLE 35RE01 ROMX1204M0-D57D571204M00.187 "11 gradeROMX€25.31
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 Inserție de frezare | AH4YLF 35RE02 ROMX1605M0-D57D571605M00.219 "15 gradeROMX€18.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS ROHX1605M0-D67 Inserție de frezare
€24.36 /unitate