Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WALTER TOOLS TC610-M20X2-W1 Carbide End Mill | AG6ECL 35RL79

WALTER TOOLS TC610-M20X2-W1 Freză de capăt din carbură

În stoc
Articol: AG6ECL Model: TC610-M20X2-W1Crucea Ref: 35RL79

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,105.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză din carbură
Tip de tăiereCentru
Materialcarbid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8209000030

Variante de produs

ProdusModelPreț
WALTER TOOLS TC610-G1/8-W0 Freză din carbură | AG6DMF 35RL43 TC610-G1 / 8-W0€325.27
WALTER TOOLS TC610-G1/4-W0 Freză din carbură | AG6DMG 35RL44 TC610-G1 / 4-W0€478.60
WALTER TOOLS TC610-M6-W0 Freză din carbură | AG6DYG 35RK77 TC610-M6-W0€288.48
WALTER TOOLS TC610-M8-W0 Freză din carbură | AG6DYH 35RK78 TC610-M8-W0€325.27
WALTER TOOLS TC610-M10-W0 Freză de capăt din carbură | AG6DYJ 35RK79 TC610-M10-W0€402.82
WALTER TOOLS TC610-M12-W0 Freză de capăt din carbură | AG6DYK 35RK80 TC610-M12-W0€480.33
WALTER TOOLS TC610-M14-W0 Freză de capăt din carbură | AG6DYL 35RK81 TC610-M14-W0€480.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WALTER TOOLS TC610-M20X2-W1 Freză de capăt din carbură
€1,105.34 /unitate